扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

現金閥 FR-FCWSCFMES02-D1 洩壓閥 1/2 英吋 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013

CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D1 洩壓閥 1/2 英寸 13 Psi

有現貨
貨號:AD2KLG 型號:FR-FCWSCFMES02-D1交叉參考號:3PZW7/13668-0013

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$54,913 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥
主體材料鑄鐵
碟片材質不銹鋼
出廠設定壓力13 PSI
進水口尺寸1機構/ 2“
進水口類型核不擴散條約
出口尺寸1機構/ 2“
出水口類型核不擴散條約
總高度6.75“
總長度4.75“
壓力範圍0至25 psi
座椅材質蒙乃爾
彈簧材質不銹鋼
溫度。 範圍40度至450度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 3.65
船高(厘米)21.59
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)13.72
HS代碼8481809015
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸總高度總長度壓力範圍價錢
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D1 洩壓閥 1 英吋 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“0至20 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D6 洩壓閥 1 英吋 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“175至380 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D3 洩壓閥 1 英吋 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“20至90 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D7 洩壓閥 1 英吋 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“300至400 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D4 洩壓閥 1 英吋 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“40至125 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FEWSCFMES02-D5 洩壓閥 1 英吋 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“50至230 psi新台幣80,041元
現金閥 FR-FCWSCFMES02-D6 洩壓閥 1/2 英吋 275 Psi | AD2KLH 3PZW8/13668-0275 FR-FCWSCFMES02-D6275 PSI1機構/ 2“1機構/ 2“6.75“4.75“150至400 psi新台幣54,913元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D1 洩壓閥 1/2 英寸 13 Psi
新台幣54,913元 /單元