CASH VALVE 鑄鐵可調背壓安全閥
篩選
閥體材質: 鑄鐵 , 光盤材質: 不銹鋼 , 入口類型: 核不擴散條約 , 插座類型: 核不擴散條約 , 座椅材質: 蒙乃爾 , 彈簧材質: 不銹鋼 ,溫度。 範圍: 40度至450度F , 測試桿: 沒有
次數 | 型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR-FHWSCFMES02-D1 | 5 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 0至10 psi | NT$114,930 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D1 | 5 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 0至10 psi | NT$90,953 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D1 | 5 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 0至10 psi | NT$59,970 | |
A | 13736-0008 | 8 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 0至15 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D1 | 10 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 0至20 psi | NT$74,600 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D1 | 13 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 0至25 psi | NT$50,759 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D3 | 28 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 5至50 psi | NT$50,759 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D3 | 30 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 10至50 psi | NT$59,970 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D3 | 33 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 10至55 psi | NT$114,930 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D3 | 33 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 10至55 psi | NT$90,953 | |
A | 13736-0053 | 53 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 20至85 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D3 | 55 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 20至90 psi | NT$74,600 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D4 | 65 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 20至110 psi | NT$59,970 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D4 | 65 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 30至100 psi | NT$90,953 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D4 | 65 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 30至100 psi | NT$50,759 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D4 | 65 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 30至100 psi | NT$114,930 | |
A | 13736-0083 | 83 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 40至125 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D4 | 83 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 40至125 psi | NT$74,600 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D5 | 115 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 30至200 psi | NT$59,970 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D5 | 120 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 40至200 psi | NT$114,930 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D5 | 120 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 40至200 psi | NT$90,953 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D5 | 125 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 75至175 psi | NT$50,759 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D5 | 140 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 50至230 psi | NT$74,600 | |
A | 13736-0140 | 140 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 50至230 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D6 | 175 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 100至250 psi | NT$59,970 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D6 | 213 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 125至300 psi | NT$90,953 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D6 | 231 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 125至300 psi | NT$114,930 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D6 | 275 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 150至400 psi | NT$50,759 | |
A | FR-FDWSCFMES02-D7 | 275 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 150至400 psi | NT$59,970 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D6 | 278 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 175至380 psi | NT$74,600 | |
A | 13736-0278 | 278 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 175至380 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D7 | 300 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 200至400 psi | NT$114,930 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D7 | 300 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 200至400 psi | NT$90,953 | |
A | 13736-0350 | 350 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 300至400 psi | NT$82,151 | |
A | FR-FEWSCFMES02-D7 | 350 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 300至400 psi | NT$74,600 |