項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 350 PSI |
進水口尺寸 | 1.25“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1.25“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 10.25“ |
總長度 | 6.5“ |
壓力範圍 | 300至400 psi |
座椅材質 | 蒙乃爾 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至450度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 11.27 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FEWSCFMES02-D1 | 10 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 0至20 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FEWSCFMES02-D6 | 278 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 175至380 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FEWSCFMES02-D3 | 55 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 20至90 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FEWSCFMES02-D7 | 350 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 300至400 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FEWSCFMES02-D4 | 83 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 40至125 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FEWSCFMES02-D5 | 140 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 50至230 psi | 新台幣80,041元 | |
FR-FCWSCFMES02-D1 | 13 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 0至25 psi | 新台幣54,913元 |