項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 青銅 |
身高 | 9 5機構/ 16“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 5.875“ |
最大。 壓力 | 2400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 40至500 psi |
船重(kg) | 7.73 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
答:此調節器符合 ISO 9001 標準,確保增強的可靠性和改進的性能。
A. 閥門控制流體的流量,而壓力調節器則透過調節流量來維持設定的壓力水平。閥門主要是開/關裝置,而壓力調節器提供連續的壓力控制。
答:主要因素包括所需的壓力範圍、材料相容性、溫度考慮、流量、安裝簡易性、法規遵循和維護要求。
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | 詢價
| |
LS1DSBS01-D3 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣103,448元 |