項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 青銅 |
身高 | 9 5機構/ 16“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長: | 5.875“ |
最大。 壓力 | 2400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力調整範圍 | 40至500 psi |
船重(kg) | 8.08 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | 詢價
| |
LS1CSBS01-D3 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣103,448元 |