項目 | 凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-9/16 |
凸輪寬度(英寸) | 7/8 |
圓筒 | 沒有 |
完 | Brushed Chrome |
用於門厚度 | 1-9/32 |
頭戴 | 1.125 |
密鑰號碼 | 國際金融中心 |
密鑰類型 | 國際金融中心 |
鎖類型 | 標準鍵控凸輪鎖 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 7/8 |
安裝孔直徑 | 1-9/64 |
針數 | 0 |
解鎖轉彎方向 | 左右 |
解鎖半徑(Deg。) | 90或180 |
耐候性 | 沒有 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.33 |
原產地 | TW |
型號 | 完 | 用於門厚度 | 頭戴 | 安裝孔直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39051 | Chrome瀏覽器 | 最大3/8 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣764元 | |
39021 | 黑色 | 最大3/8 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣764元 | |
39052 | Chrome瀏覽器 | 最大9/16 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣803元 | |
39022 | 黑色 | 最大9/16 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣803元 | |
39053 | Chrome瀏覽器 | 最大27/32 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣821元 | |
39023 | 黑色 | 最大27/32 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣821元 | |
59020 | Chrome瀏覽器 | 1-1/8 最大 | 1" | 3機構/ 4“ | 可掛鎖 | 新台幣646元 |