項目 | 止回閥 |
進口 | 3/8(英尺)NPT |
總長: | 2.187“ |
材料 | 鑄造黃銅 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 450 F |
安裝 | 垂直或水平 |
資訊插座&面板 | 3/8(英尺)NPT |
絲錐尺寸 | 1/8“用於壓力開關卸料器連接 |
類別 | 空運 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 十六進制大小 | 進口 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB10 | 空運 | - | 1(F)NPT | 3.5“ | 鑄造黃銅 | 250 PSI | 450 F | 1(F)NPT | 新台幣4,060元 | ||
CB12 | 空運 | - | 1-1 / 4(F)不擴散條約 | 3.875“ | 鑄造黃銅 | 250 PSI | 450 F | 1-1 / 4(F)不擴散條約 | 新台幣5,506元 | ||
IC25-AB | 排隊 | 13機構/ 16“ | 1/4(英尺)NPT | 2.125“ | 黃銅 | 400 PSI | 400 F | 1/4(英尺)NPT | 新台幣755元 | ||
IC38-AB | 排隊 | 13機構/ 16“ | 3/8(英尺)NPT | 2.125“ | 黃銅 | 400 PSI | 400 F | 3/8(英尺)NPT | 新台幣1,114元 | ||
IC50 | 排隊 | - | 1/2(英尺)NPT | 2.875“ | 黃銅 | - | 400 F | 1/2(英尺)NPT | 新台幣1,131元 | ||
IC75 | 排隊 | - | 3/4(英尺)NPT | 3.25“ | 黃銅 | - | 400 F | 3/4(英尺)NPT | 新台幣1,589元 | ||
CB25 | 空運 | - | 1/4(英尺)NPT | 1.75“ | 鑄造黃銅 | 250 PSI | 450 F | 1/4(英尺)NPT | 新台幣957元 |