項目 | 浮球閥 |
主體材料 | 不銹鋼/塑料 |
相容性測試 | 美國國家科學基金會 |
連接類型 | 壓縮 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
安裝 | 艙壁 |
棒材 | 不銹鋼 |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
閥流量-流量(1) | 0.21 |
閥流量-流量(2) | 0.50 |
閥流量-壓力(1) | 35 |
閥流量-壓力(2) | 85 |
閥門材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8481200040 |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 安裝 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1350-1 / 2 | 不銹鋼,帶Viton密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 450學位F. | 煙斗 | 1機構/ 2“ | 新台幣35,263元 | |
R1350-3 / 4 | 不銹鋼,帶Viton密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 450學位F. | 煙斗 | 3機構/ 4“ | 新台幣34,002元 | |
R1350-3 / 8 | 不銹鋼,帶Viton密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 450學位F. | 煙斗 | 3機構/ 8“ | 新台幣34,561元 | |
R1351-1 / 2 | 不銹鋼,帶PTFE密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 550學位F. | 煙斗 | 1機構/ 2“ | 新台幣36,964元 | |
R1351-3 / 4 | 不銹鋼,帶PTFE密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 550學位F. | 煙斗 | 3機構/ 4“ | 新台幣37,107元 | |
R1351-3 / 8 | 不銹鋼,帶PTFE密封 | 核不擴散條約 | 85 PSI | 550學位F. | 煙斗 | 3機構/ 8“ | 新台幣34,622元 | |
R1360-3 / 4 | 不銹鋼,帶Viton密封 | NPT | 85 PSI | 450學位F. | 煙斗 | 3機構/ 4“ | 新台幣36,463元 |