項目 | 坩堝高型 |
直徑 | 66mm |
完 | 有光 |
身高 | 55mm |
材料 | 瓷器 |
尺寸 | 100mL |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 6912004500 |
原產地 | IN |
型號 | 直徑 | 身高 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CG-1882-01 | 25mm | 21mm | 5mL | 新台幣356元 | |
CG-1882-02 | 32mm | 25mm | 10mL | 新台幣356元 | |
CG-1882-03 | 40mm | 32mm | 25mL | 新台幣500元 | |
CG-1882-04 | 42mm | 44mm | 50mL | 新台幣714元 | |
CG-1882-06 | 89mm | 74mm | 250mL | 新台幣1,158元 |