項目 | 坩堝高型 |
直徑 | 89mm |
完 | 有光 |
身高 | 74mm |
材料 | 瓷器 |
尺寸 | 250mL |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6912004500 |
原產地 | IN |
型號 | 直徑 | 身高 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CG-1882-01 | 25mm | 21mm | 5mL | 新台幣377元 | |
CG-1882-02 | 32mm | 25mm | 10mL | 新台幣377元 | |
CG-1882-03 | 40mm | 32mm | 25mL | 新台幣540元 | |
CG-1882-04 | 42mm | 44mm | 50mL | 新台幣770元 | |
CG-1882-05 | 66mm | 55mm | 100mL | 新台幣865元 |