項目 | 坩堝低模 |
直徑 | 33mm |
完 | 有光 |
身高 | 20mm |
材料 | 瓷器 |
尺寸 | 10mL |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 6912004500 |
原產地 | IN |
型號 | 直徑 | 身高 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CG-1883-01 | 23mm | 20mm | 5mL | 新台幣374元 | |
CG-1883-03 | 50mm | 30mm | 30mL | 新台幣477元 | |
CG-1883-04 | 60mm | 38mm | 50mL | 新台幣645元 | |
CG-1883-05 | 75mm | 45mm | 100mL | 新台幣748元 | |
CG-1883-06 | 100mm | 60mm | 250mL | 新台幣1,019元 | |
CG-1883-07 | 120mm | 88mm | 500mL | 新台幣2,038元 |