項目 | 坩堝低模 |
直徑 | 60mm |
完 | 有光 |
身高 | 38mm |
材料 | 瓷器 |
尺寸 | 50mL |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 6912004500 |
原產地 | IN |
型號 | 直徑 | 身高 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CG-1883-01 | 23mm | 20mm | 5mL | 新台幣397元 | |
CG-1883-02 | 33mm | 20mm | 10mL | 新台幣397元 | |
CG-1883-03 | 50mm | 30mm | 30mL | 新台幣505元 | |
CG-1883-05 | 75mm | 45mm | 100mL | 新台幣806元 | |
CG-1883-06 | 100mm | 60mm | 250mL | 新台幣1,098元 | |
CG-1883-07 | 120mm | 88mm | 500mL | 新台幣2,198元 |