項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 5.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 彈性纖維 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 扭力支架 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 4 |
總長度 | 10.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5.5“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 平 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7.92 |
船高(厘米) | 33.78 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 速度數 | 需要電容器 | 滿載電流 | 總長度 | 軸長 | 飾釘圖案 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752A | 4 | 2mdv4. | 3.9 | 9.88“ | 5.5“ | 1-11/16 x 1-11/16" | 115 | 1/4 | 新台幣9,366元 | ||
754A | 4 | 2mdv6. | 8.9 / 5.9 / 4.2 / 3.2 | 11“ | 5.5“ | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 1/2 | 新台幣11,209元 | ||
FML1076V1 | 4 | 2mdv9. | 10.9 | - | 6" | - | 115 | 3/4 | 新台幣14,420元 | ||
9647 | 3 | 2mdv4. | 2.7 | - | 5.5“ | - | 115 | 1/6 | 新台幣7,651元 | ||
FM1026 | 3 | 2mdv4. | 1.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/4 | 新台幣8,481元 | ||
FM1036 | 3 | 2mdv6. | 2.7 | - | 6" | - | 208-230 | 1/3 | 新台幣10,088元 | ||
FM1056 | 3 | 2mdv7. | 3.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/2 | 新台幣11,223元 |