項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 6.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8" |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
總長度 | 9.5“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 786674011022 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.32 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機設計 | 軸承 | 身體直徑 | 電機外殼設計 | 電機熱保護 | 電機類型 | 安裝 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 分相 | 套 | 5.625“ | 防滴漏 | 汽車 | 分相 | 可調環 | 1725 | 新台幣11,836元 | ||
RS2014 | 分相 | 套 | 5.625“ | 露天 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 1725 | 新台幣9,962元 | ||
F344V1 | 分相 | 球 | 5.625“ | 防滴漏 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣13,039元 | ||
RB2014 | 分相 | 球 | 5.625“ | 露天 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 1725 | 新台幣10,421元 | ||
GF2014 | 分相 | 套 | 5.625“ | 露天 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 1725 | 新台幣11,211元 | ||
BF2054 | 分相 | 球 | 5.625“ | 露天 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 1725 | 新台幣14,137元 | ||
SGF2034V3 | 分相 | 球 | 6.5“ | 防滴漏 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 1725/850 | 新台幣16,211元 |