項目 | 直驅風機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5-9 / 16“ |
螺栓圓直徑 | 5.2“ |
包含電容器 | 不需要 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 2.8 / 1.4-1.4 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 8 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 6.75“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1 9機構/ 16“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 平 |
螺柱長度 | 3機構/ 4“ |
螺柱位置 | 軸端 |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱尺寸 | #8-32 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 786674011480 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 長短軸 | 身體直徑 | 螺栓圓直徑 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 總長度 | 環到環中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB2034L6 | 8.25“ | 5.625“ | 5.187“ | 橫式 | 平 | 汽車 | 9 13機構/ 16“ | 7.75“ | 新台幣15,582元 | ||
ARB2024L3 | 7 13機構/ 16“ | 5.625“ | 5.187“ | 橫式 | 平 | 汽車 | 9.437“ | 7.5“ | 新台幣11,962元 | ||
F352V1 | 9.187“ | 6.5“ | 5-13 / 16“ | 全角度 | - | 手動操作 | - | 8-11 / 16“ | 新台幣19,148元 | ||
ARB2034L4 | 8.375“ | 6.5“ | 5.83“ | 全角度 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 10“ | - | 新台幣14,527元 | ||
ARB2054L4 | 8 13機構/ 16“ | 6.5“ | - | 橫式 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 10 13機構/ 16“ | 8-5 / 16“ | 新台幣18,663元 | ||
ARB2014L | 7.375“ | 5.625“ | 5.15“ | 橫式 | 平 | 汽車 | 8.875“ | 6.75“ | 新台幣11,060元 |