項目 | 直驅風機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.187“ |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 4.5/2.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 雙層 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1100 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 6.75“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 3.25“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 雙層公寓 |
螺柱長度 | 1" |
螺柱位置 | 軸端 |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱尺寸 | #8-32 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 7.85 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |