項目 | 直驅電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 4.8 至 4.2/2.1A |
HP | 3/4 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 10 1機構/ 4“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | OEM更換 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | CCW |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1100 |
速度數 | 1 |
總長度 | 14 7機構/ 16“ |
段落 | 1 |
替代 | 8-184787-01 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 4 1機構/ 8“ |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
船重(kg) | 15.84 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 軸承 | 身體直徑 | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | 40度 | 套 | 5" | 露天 | 直驅風扇/鼓風機 | 25.437“ | 1.00 | 1機構/ 2“ | 新台幣13,701元 |