項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
需要電容器 | 2MDW3 |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 56Y |
滿載電流 | 6.6-6.6/3.3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 11 5機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 垂直軸向上 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 單平鍵 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 戒指/耳釘 |
銘牌轉速 | 1075 |
標稱效率 | 0.73 |
速度數 | 1 |
總長度 | 17 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 10-13 / 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 6" |
軸方向 | Up |
軸類型 | 單平鍵 |
飾釘圖案 | 4-1/8 x 4-1/8" |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 10-32 x 1-1/4" |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 094700848673 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 20.5 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8501516040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 軸承 | 身體直徑 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 球 | 5.625“ | 10“ | 70度 | 3相 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣17,150元 | ||
FC1066AF | F | 球 | 5.625“ | 8.5“ | 70度 | 永久分離電容器 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣17,515元 | ||
FC1086AF | F | 球 | 5.625“ | 10 1機構/ 16“ | 70度 | 永久分離電容器 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣18,221元 | ||
FC1106F | F | 球 | 5.625“ | 10 13機構/ 16“ | 70度 | 永久分離電容器 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣25,513元 | ||
FC1156F | F | 球 | 5.625“ | 11 5機構/ 16“ | 70度 | 永久分離電容器 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣30,177元 | ||
FC3106F | F | 球 | 5.625“ | 10“ | 70度 | 3相 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣31,534元 | ||
FC3156F | F | 球 | 5.625“ | 10“ | 70度 | 3相 | 露天 | 單平鍵 | 新台幣36,884元 |