項目 | 碳酸化器泵馬達 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.7“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 48Y |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 4.4A |
身高 | 5 13機構/ 16“ |
HP | 1/4 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 7 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 碳酸化器泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
速度數 | 1 |
總長度 | 8 1機構/ 16“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 5機構/ 16“ |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 5.4 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2054AD | 115 / 230V AC | 48 | 6.8 / 3.4A | 1/2 | 8 1機構/ 2“ | 1725/1425 | 2 | 8 13機構/ 16“ | 新台幣14,696元 |