項目 | 房間空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 0.7,0.5,0.4,0.3 |
HP | 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 39“ |
長短軸 | 4.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 房間空調 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 4 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 4-1 / 16“ |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 8 13機構/ 16“ |
軸類型 | Double |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 5.29 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 66.8 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 身體直徑 | 螺栓圓直徑 | 鉛長度 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深藍4404 | A | 5" | - | - | 4" | 40度 | 陰影極 | 陰影極 | 新台幣8,581元 | ||
7DB6408 | A | 5" | - | - | 4.437“ | 40度 | 永久分離電容器 | PSC | 新台幣9,794元 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | 33“到36” | 4 11機構/ 16“ | 40度 | 永久分離電容器 | PSC | 新台幣9,059元 | ||
748 | A | 5" | - | 29“到31” | 4.625“ | 40度 | 永久分離電容器 | PSC | 新台幣10,133元 | ||
747 | A | 5" | - | 32“到34” | 4 11機構/ 16“ | 40度 | 永久分離電容器 | PSC | 新台幣10,481元 | ||
955 | B | 5" | - | 39“到41” | 4 15機構/ 16“ | 40度 | 陰影極 | 陰影極 | 新台幣15,360元 | ||
深藍64062 | B | 5" | - | 40“ | 4.437“ | 40度 | 陰影極 | 陰影極 | 新台幣8,086元 |