CENTURY
篩選
汽車
氣動工具
焊接
汽車 篩選
暖通空調電機查看全部
皮帶傳動馬達 用於驅動滑輪或皮帶來運行 HVAC 設備,如空氣冷卻器、屋頂通風機、皮帶傳動風扇和空氣循環器。 能夠在 1101 V 的最大電壓下提供 3600 至 460 rpm 的速度。提供 1 相和 3 相配置
冷凝器風扇電機 適用於更換損壞或磨損的冷凝器風扇電機,以延長空調設備的使用壽命。 最大輸出功率為 1625 馬力,轉速高達 2 rpm。 提供三相、永久分離電容器和罩極設計選項
直驅風機 非常適合驅動 HVAC 設備中的風扇葉片或鼓風機葉輪。 與皮帶傳動電機相比,振動和噪音更小。 轉速高達 1725 rpm,最大額定電壓為 460 V
蒸發冷卻器馬達 OEM替代電機 適用於更換風扇、鼓風機和通風機等設備中磨損和損壞的 HVAC 電機。 提供簡便的安裝和一致的性能,最大轉速為 3450 rpm。 提供 1/2 和 5/8 英寸軸直徑
燃油爐電機 最適合驅動燃油燃燒器系統、大型熱水器、熔爐和鍋爐中的風扇。 採用開放式防滴/全封閉非通風外殼,可防止電機發熱。 有 1/7、1/4、1/3 和 1/2 馬力型號可供選擇
室內空調電機 為窗式或壁掛式空調、風機盤管、蒸發冷卻器、軸裝式鼓風機和風扇供電。 用於冷卻室內區域時可提供最高效率。 軸直徑有 3/8、5/8 和 1/2 英寸可供選擇
單元加熱馬達 與軸裝風扇和鼓風機設備一起使用,可承受骯髒、多塵和不可燃的環境。 速度範圍為 1001 至 1600 rpm,最大額定電壓為 230 V。提供 42Y 和 48Y 框架選項
水循環電機 適用於為加熱器、空調和直驅爐鼓風機供電。 配備滾珠/套筒軸承,防止潤滑劑洩漏,可在最高環境溫度 70°C 下運行
關於世紀
Century Motors(Regal Beloit 品牌)是直驅鼓風機電機、泳池和水療泵電機、冷凝器風扇電機、緊耦合泵電機和冷卻器電機的領先製造商。 他們的冷凝器風扇電機系列有不同的機身直徑、螺栓圓直徑、外殼類型和軸承選項。 世紀電機的產品線廣泛用於製造、酒店、水淨化和發電應用