項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv9. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 4.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 5.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 戒指/耳釘 |
銘牌轉速 | 1625 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.25“ |
環到環中心 | 5.187“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5 15機構/ 16“ |
軸類型 | 平 |
螺柱位置 | 軸端 |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱尺寸 | #8-32 x 1-5/8" |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 786674020581 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 環到環中心 | 需要電容器 | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸長 | 電壓 | HP | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL1056 | 5-11 / 16“ | 2mdv7. | 5.6 | 1001-1100 | 5 15機構/ 16“ | 115 | 1/2 | A | 新台幣10,154元 | ||
FD1056 | 5-11 / 16“ | 2mdv6. | 2.7 | 1001-1100 | 5.875“ | 208-230 | 1/2 | A | 新台幣10,685元 | ||
FD1076 | 5-15 / 16“ | 2mdv7. | 4.9 | 1001-1100 | 5 15機構/ 16“ | 208-230 | 3/4 | B | 新台幣13,449元 | ||
FDL1024 | 4-15 / 16“ | 2mdv7. | 3.0 | 1601-1700 | 5 15機構/ 16“ | 115 | 1/4 | A | 新台幣11,736元 | ||
FDL1054 | 5-11 / 16“ | 2mdv9. | 7.6 | 1601-1700 | 5 15機構/ 16“ | 115 | 1/2 | A | 新台幣13,139元 | ||
FD1054 | 5-11 / 16“ | 2mdv6. | 2.8 | 1601-1700 | 5 15機構/ 16“ | 208-230 | 1/2 | A | 新台幣13,557元 | ||
FDL1074 | 6.187“ | 2mdv9. | 8.5 | 1601-1700 | 5 15機構/ 16“ | 115 | 3/4 | A | 新台幣14,105元 |