項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
需要電容器 | 2mdv8. |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 2.8 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.375“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | OEM更換 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 樂隊 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.25“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 12.42 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | HP | 軸承 | 身體直徑 | Hz | 絕緣級別 | 鉛長度 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐安1076 | 3/4 | 球 | 5.625“ | 60 | B | - | 7" | 60度 | 新台幣15,725元 | ||
歐安470 | 1/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 50/60 | B | - | 6" | 40度 | 新台幣18,054元 | ||
歐安010 | 1/3 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 5.25“ | 60度 | 新台幣17,765元 | ||
歐安460 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8.375“ | 60度 | 新台幣18,348元 | ||
歐安747 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8 1機構/ 16“ | 60度 | 新台幣24,769元 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 套 | 5" | 60 | B | - | 4.25“ | 60度 | 新台幣14,295元 | ||
160A | 1/3 | - | 5.625“ | 60 | B | - | 6.125“ | 60度 | 新台幣10,409元 |