項目 | 燃油機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 套 |
擴展模組 | 防滴漏 |
法蘭材質 | 鋁 |
法蘭類型 | 非通風 |
Frame | 48N |
滿載電流 | 6.4/3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 燃油爐 |
電機熱保護 | 手動操作 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 輪緣 |
銘牌轉速 | 3450 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 手動操作 |
UPC | 7866740277958 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 10.22 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OL1032D | 4.2/2.1 | 1/3 | 1.35 | 新台幣8,504元 |