項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 1.1 |
HP | 1/20 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 31“到34” |
長短軸 | 3.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 1500 |
速度數 | 1 |
總長度 | 5.875“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.5“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 平 |
飾釘圖案 | 1-11/16 x 1-11/16" |
螺柱數量 | 4 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 3.07 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
OTC6001 | 1.3 | 1/15 | 新台幣7,513元 |