項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
螺栓圓直徑 | 3.5“ |
包含電容器 | 不需要 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 4.0 / 2.0-2.0 |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 4 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 基部/螺柱/環 |
銘牌轉速 | 1050 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.25“ |
環到環中心 | 4-9 / 16“ |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
軸方向 | 全角度 |
螺柱位置 | 軸端 |
飾釘圖案 | 2-1/2 x 2-1/2" |
螺柱尺寸 | #10-32 x 1-3/16" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | MX |