項目 | 泳池和水療泵電機 |
環境溫度。 範圍 | 50度 |
軸承 | 球 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 黑色 |
法蘭材質 | 鋁 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 7.2/2.4 |
HP | 1-1/2, 1/6 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 泳池和水療泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 3450/1725 |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.00 |
軸 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 迴轉 | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 軸 | 軸長 | 手柄材料 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1202 | 中央證券交易所 | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375“ | 303不銹鋼 | 230 | 新台幣19,748元 | ||
SDS1252 | 中央證券交易所 | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375“ | 303不銹鋼 | 230 | 新台幣22,659元 | ||
SDS1302 | 中央證券交易所 | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375“ | 303不銹鋼 | 230 | 新台幣26,169元 | ||
SDS1102 | 中央證券交易所 | 56Z | 10.4/3.6 | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375“ | 303不銹鋼 | 115 | 新台幣15,606元 | ||
BV91 | 逆時針 | 48Y | 9.0 | 1.0 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A LH | 2.125“ | 鐵件 | 115 | 新台幣11,281元 |