項目 | 方法蘭池泵電機 |
設計 | 兩室 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 14.8/7.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 泳池和水療泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 輪緣 |
銘牌轉速 | 3450 |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.65 |
軸 | 螺紋1 / 2-20 UNF-2A RH |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 9.79 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機設計 | 軸承 | 設計 | 電機熱保護 | 電機類型 | 銘牌轉速 | 段落 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2983 | 電容器啟動/運行 | 球 | - | 汽車 | 電容器啟動 | 3450/1725 | 1 | CCW | 新台幣28,314元 | ||
B2984 | 電容器啟動/運行 | 球 | - | 汽車 | 電容器啟動 | 3450/1725 | 1 | CCW | 新台幣35,003元 | ||
B2981 | 電容器啟動/運行 | 球 | - | 汽車 | 電容器啟動 | 3450/1725 | 1 | CCW | 新台幣24,201元 | ||
B2982 | 電容器啟動/運行 | 球 | - | 汽車 | 電容器啟動 | 3450/1725 | 1 | CCW | 新台幣24,215元 | ||
B2980 | 電容器啟動/運行 | 球 | - | 汽車 | 電容器啟動 | 3450/1725 | 1 | CCW | 新台幣22,861元 | ||
SQ1302V1 | 電容器啟動/運行 | - | 兩室 | 汽車 | PSC | 3450 | 1 | 中央證券交易所 | 新台幣33,870元 | ||
H491 | 3相 | - | 兩室 | 與機身相同顏色 | 3相 | 3450 | 3 | 順時針/逆時針 | 新台幣18,256元 |