項目 | 單元加熱馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
責任 | 連續空中 |
效率小組 | 高 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 2.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 4 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 單位加熱器 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 7 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
環直徑 | 2-1 / 2“ |
環到環中心 | 4-9 / 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2.375“ |
飾釘圖案 | 4-7 / 16“螺栓圈 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |