項目 | 單元加熱馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
責任 | 連續空中 |
效率小組 | 高 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 4.9 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 單位加熱器 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.375“ |
段落 | 1 |
環直徑 | 2-1 / 2“ |
環到環中心 | 4-15 / 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5" |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 5.74 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 環境溫度。 範圍 | 身體直徑 | 安裝 | 銘牌轉速 | 總長度 | 環到環中心 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733A | 60度 | 60度 | 5.875“ | 搖籃/螺柱 | 1140 | 12.875“ | 7.875“ | 1101-1200 | 新台幣18,829元 | ||
UH1036 | 40度 | 40度 | 5.875“ | 搖籃/螺柱 | 1075 | 8.125“ | 5.187“ | 1001-1100 | 新台幣12,834元 | ||
731A | 60度 | 60度 | 5.875“ | 搖籃/螺柱 | 1140 | 12.375“ | 6.875“ | 1101-1200 | 新台幣16,415元 | ||
UH1016NB | 60度 | 60度 | 5.625“ | 飾釘 | 1075 | 8.5“ | - | 1001-1100 | 新台幣10,010元 | ||
UH1016NBV1 | 60度 | 60度 | 5.625“ | 飾釘 | 1075 | 8.5“ | - | 1001-1100 | 新台幣9,062元 | ||
UH1016V1 | 60度 | 60度 | 5.625“ | 搖籃/螺柱 | 1075 | 10.25“ | 4-13 / 16“ | 1001-1100 | 新台幣9,623元 | ||
UH1036V1 | 40度 | 40度 | 5.625“ | 搖籃/螺柱 | 1075 | 10.625“ | 5.187“ | 1001-1100 | 新台幣12,420元 |