項目 | 蒸發冷卻器馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40Ç |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 14.4/6.6至7.2 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 蒸發冷卻器 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.75“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環直徑 | 2-1 / 2“ |
環到環中心 | 7.5“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 786674033468 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 14.35 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機設計 | 軸承 | 擴展模組 | 電機外殼設計 | 電機類型 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2074B | 分相 | 球 | 防滴漏 | 防滴漏 | 分相 | 1725 | 1 | 9 13機構/ 16“ | 新台幣13,073元 | ||
SVB2074BV1 | 分相 | 球 | 防滴漏 | 防滴漏 | 分相 | 1725/1140 | 2 | 9 13機構/ 16“ | 新台幣15,331元 | ||
SV2104V1L1 | 電容器啟動 | 套 | 已提交 | 已提交 | 電容器啟動 | 1725/1140 | 2 | - | 新台幣17,053元 | ||
SV2104HV2 | 電容器啟動 | 套 | 已提交 | 已提交 | 電容器啟動 | 1725/1140 | 2 | 12.125“ | 新台幣19,409元 |