項目 | 連續彎曲托盤電纜 |
電纜類型 | 連續屈曲 |
導體材料 | 裸銅 |
量規/導體 | 12/4 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 30 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 8 x外徑 |
標稱外徑 | 0.49“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 25ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至176度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 2.14 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | US |
型號 | 導體材料 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-40-04 | 裸銅 | 0.49“ | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣344元 | |
CF140US-40-04 | 裸銅 | 0.567“ | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣450元 | |
CF140US-40-04-25 | 裸銅 | 0.567“ | 屏蔽 | 25ft。 | 新台幣6,800元 | |
CF130US-40-04-100 | 銅 | 0.49“ | 非屏蔽 | 100ft。 | 新台幣19,933元 | |
CF140US-40-04-100 | 銅 | 0.567“ | 屏蔽 | 100ft。 | 新台幣41,294元 |