項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 湖水綠 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.45“ |
導體數量 | 12 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 20 AWG |
船重(kg) | 8.3 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | DE |
型號 | 導體材料 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5-05-12 | 裸銅 | 0.45“ | 12 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣206元 | |
CF5-05-18 | 裸銅 | 0.53“ | 18 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣388元 | |
CF5-07-42 | 裸銅 | 0.91“ | 42 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 18 AWG | 新台幣939元 | |
CF6-05-12 | 裸銅 | 0.51“ | 12 | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣419元 | |
CF6-05-18 | 裸銅 | 0.59“ | 18 | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣585元 | |
CF5-05-12-25 | 銅 | 0.45“ | 12 | 非屏蔽 | 25ft。 | 20 AWG | 新台幣4,324元 | |
CF5-05-18-25 | 銅 | 0.53“ | 18 | 非屏蔽 | 25ft。 | 20 AWG | 新台幣6,221元 |