項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 湖水綠 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 14 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.51“ |
導體數量 | 7 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 9.32 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 47.24 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | DE |
型號 | 線軸長度 | 導體材料 | 夾克顏色 | 溫度。 範圍 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 電壓 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-07-03-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.24“ | 新台幣103元 | |
CF77-UL-07-04-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣112元 | |
CF77-UL-07-03-25 | 25ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.24“ | 新台幣1,517元 | |
CF77-UL-07-04-25 | 25ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣1,651元 | |
CF77-UL-07-03-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.24“ | 新台幣6,275元 | |
CF77-UL-07-04-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣6,808元 | |
CF78-UL-07-03-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.31“ | 新台幣168元 |