項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 湖水綠 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 18 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.39“ |
導體數量 | 3 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 7.9 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 46.74 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | DE |
型號 | 導體材料 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF6-05-05 | 裸銅 | 5 | 0.35“ | 5 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣238元 | |
CF6-05-07 | 裸銅 | 5 | 0.43“ | 7 | 裁切長度,按腳順序 | 20 AWG | 新台幣266元 | |
CF6-15-03 | 裸銅 | 18 | 0.39“ | 3 | 裁切長度,按腳順序 | 16 AWG | 新台幣223元 | |
CF6-15-04 | 裸銅 | 18 | 0.41“ | 4 | 裁切長度,按腳順序 | 16 AWG | 新台幣273元 | |
CF6-05-05-25 | 銅 | 5 | 0.35“ | 5 | 25ft。 | 20 AWG | 新台幣3,999元 | |
CF6-05-07-25 | 銅 | 5 | 0.43“ | 7 | 25ft。 | 20 AWG | 新台幣4,916元 | |
CF6-07-24-25 | 銅 | 5 | 0.71“ | 24 | 25ft。 | 18 AWG | 新台幣10,241元 |