項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 裸銅 |
夾克顏色 | 湖水綠 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 26 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.49“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 裁切長度,按腳順序 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | DE |
型號 | 導體材料 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5-25-04 | 裸銅 | 0.43“ | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣199元 | |
CF5-25-04-25 | 銅 | 0.43“ | 非屏蔽 | 25ft。 | 新台幣5,110元 | |
CF6-25-04-25 | 銅 | 0.49“ | 屏蔽 | 25ft。 | 新台幣5,659元 | |
CF5-25-04-100 | 銅 | 0.43“ | 非屏蔽 | 100ft。 | 新台幣20,440元 | |
CF6-25-04-100 | 銅 | 0.49“ | 屏蔽 | 100ft。 | 新台幣22,803元 |