項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | 聚氨酯 |
最高 安培 | 7 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.53“ |
導體數量 | 12 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 裁切長度,按腳順序 |
溫度。 範圍 | -31度至176度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
型號 | 線軸長度 | 導體材料 | 夾克顏色 | 溫度。 範圍 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 電壓 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-05-05-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 20 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣117元 | |
CF77-UL-07-12-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.45“ | 新台幣311元 | |
CF77-UL-05-05-25 | 25ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 20 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣2,137元 | |
CF77-UL-07-12-25 | 25ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.45“ | 新台幣6,025元 | |
CF77-UL-05-05-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 20 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.26“ | 新台幣8,361元 | |
CF77-UL-07-12-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 18 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.45“ | 新台幣32,387元 | |
CF78-UL-05-05-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 20 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.33“ | 新台幣171元 |