HONEYWELL多輸入鑰匙操作(直式,90度或彈簧式鑰匙)安全互鎖開關
篩選
交流觸點額定值: 100mA至10A @ 240V , 機身材質: 塑料 , 導管尺寸: 1 / 2“NPT , 連接類型: 30的“X 48” , 觸點材料: 銀色 ,直流觸點額定值: 100mA至10A @ 250V , 深度: 1.18“ , 高度: 3.54“ ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 1、4(僅限室內)、12、13 ,操作力: 5磅。 ,工作溫度。 範圍: -13度至185度F , 風格: 多輸入鑰匙操作(直式、90 度或彈簧鑰匙) , 寬度: 2.52“