項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 100mA至10A @ 240V |
主體材料 | 塑料 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC,直接打開,慢動 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 100mA至10A @ 250V |
深度 | 1.18“ |
身高 | 3.54“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 1、4(僅限室內)、12、13 |
操作力 | 5磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
次數 | 多輸入鑰匙操作(直式、90 度或彈簧鑰匙) |
UPC | 661191748272 |
信號寬度 | 2.52“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GKNA30 | 3NC,直接打開,動作慢 | 新台幣6,845元 |