項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.6“ |
總長: | 3.35“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 1 |
終端連接 | 七月 |
信號寬度 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIBA130L | 0.5“ | 30 | 住宅 | 2.5“ | 3.25“ | 12 AWG | 12 AWG | 1 | 新台幣1,568元 | ||
UBIBA130R | 0.5“ | 30 | 住宅 | 2.5“ | 3.25“ | 12 AWG | 12 AWG | 1 | 新台幣1,581元 | ||
UBIBA115R | 0.5“ | 15 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,510元 | ||
UBIBA120L | 0.5“ | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,475元 | ||
UBIBA120R | 0.5“ | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,527元 | ||
UBIBA215 | 1" | 15 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 2 | 新台幣3,821元 | ||
UBIBA220 | 1" | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 2 | 新台幣3,788元 |