項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 30 |
斷路器類型 | 住宅 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.5“ |
總長: | 3.25“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 12 AWG |
最小 線徑 | 12 AWG |
極數 | 1 |
終端連接 | 七月 |
信號寬度 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIBA130R | 0.5“ | 30 | 住宅 | 2.5“ | 3.25“ | 12 AWG | 12 AWG | 1 | 新台幣1,431元 | ||
UBIBA115L | 0.5“ | 15 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,383元 | ||
UBIBA115R | 0.5“ | 15 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,497元 | ||
UBIBA120L | 0.5“ | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,475元 | ||
UBIBA120R | 0.5“ | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣1,402元 | ||
UBIBA215 | 1" | 15 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 2 | 新台幣3,748元 | ||
UBIBA220 | 1" | 20 | 標準 | 2.6“ | 3.35“ | 4 AWG | 14 AWG | 2 | 新台幣3,714元 |