項目 | 空氣壓縮機泵 |
孔直徑。 | 2.375“ |
結構 | 鑄鐵 |
完 | 漆成綠色 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 2.9,5.8 |
HP | 1-1 / 2、2 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
安裝方式 | 4 英寸寬 x 3/8 英寸深 |
NPT出口 | 3機構/ 8“ |
缸數 | 2 |
階段數 | 1 |
機油容量 | 16盎司。 |
總深度 | 10.25“ |
總高度 | 11 11機構/ 32“ |
總寬度 | 23.437“ |
泵轉速 | 731,929 |
迴轉 | CCW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 4-1/4", 5-1/4" |
行程 | 2" |
閥門材質 | 瑞典鋼鐵 |
閥門類型 | 圓盤 |
船重(kg) | 22.98 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 52.83 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |