EATON / CHAR-LYNN 114-1084-006 液壓齒輪盤閥電機,1445 Nm,流量 150 Lq,307 Rpm
項目:CD7GFC
型號:114-1084-006
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第150話 |
身高 | 5.81“ |
總長: | 8.69“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 無軸承,4螺栓 |
端口類型 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 無軸承 |
速度 | 307RPM |
轉矩 | 1445牛 |
信號寬度 | 5.81“ |