項目 | 化學計量泵 |
球材質 | 聚四氟乙烯 |
主體材料 | ABS |
毫升/分鐘 | 78.85 |
相容性測試 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE |
線長 | 6ft。 |
機頭和配件材料 | PVC |
身高 | 8.25“ |
Hz | 60 |
總長: | 10.91“ |
最高 流 | 1.25加侖/小時 |
最高 流量 | 1.25加侖/小時 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 黏度 | 300 CPS |
最小 流量 | 3 加侖 |
電機功率 | 1/6 |
電機轉速 | 30 |
飼料數量 | 1 |
電源線 | 6英尺 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | +/- 2% |
自吸 | 是 |
吸程 | 24英尺 |
管材 | Norprene(R) |
類別 | 固定利率,高壓力 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 9.81“ |
船重(kg) | 4.88 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 相容性測試 | 總長: | 最高 流 | 最大。 壓力 | 電機功率 | 電機轉速 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP007LAHXG19 | 9 13機構/ 16“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10 29機構/ 32“ | 0.29加侖/小時 | 125 PSI | 1/5 | 50 | 合格率高,壓力大 | 新台幣31,783元 | |
XP009LAHXG19 | 9 13機構/ 16“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10 29機構/ 32“ | 0.375加侖/小時 | 110 PSI | 1/6 | 30 | 合格率高,壓力大 | 新台幣32,249元 | |
XP015LAHXG19 | 9 13機構/ 16“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10 29機構/ 32“ | 0.625加侖/小時 | 110 PSI | 1/5 | 50 | 合格率高,壓力大 | 新台幣32,249元 | |
XP030LAHXG19 | 9 13機構/ 16“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10 29機構/ 32“ | 1.25加侖/小時 | 80 PSI | 1/6 | 30 | 合格率高,壓力大 | 新台幣31,314元 | |
XP007LFHXG19 | 9.81“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10.91“ | 0.29加侖/小時 | 125 PSI | 1/5 | 50 | 固定利率,高壓力 | 新台幣22,901元 | |
XP009LFHXG19 | 9.81“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10.91“ | 0.375加侖/小時 | 110 PSI | 1/6 | 30 | 固定利率,高壓力 | 新台幣23,486元 | |
XP015LFHXG19 | 9.81“ | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10.91“ | 0.625加侖/小時 | 110 PSI | 1/5 | 50 | 固定利率,高壓力 | 新台幣23,251元 |