項目 | 帶旁路的管塞 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3/4 |
總長: | 9.7“ |
材料 | 鋁 |
最高 背壓 | 10 磅/平方英寸/30 英尺。 |
標稱尺寸 | 15“ |
範圍 | 14.8" 至 15.3" |
類別 | 機構 |
船重(kg) | 11.12 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 7907006000 |
原產地 | US |
型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 總長: | (M)NPT尺寸(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272949 | 6" | 5.7" 至 6.3" | 10 磅/平方英寸/40 英尺。 | 9.7“ | 1/4 | 新台幣14,133元 | |
272957 | 8" | 7.7" 至 8.3" | 10 磅/平方英寸/40 英尺。 | 9.7“ | 3/4 | 新台幣15,830元 | |
272965 | 10“ | 9.8" 至 10.3" | 10 磅/平方英寸/40 英尺。 | 9.7“ | 3/4 | 新台幣21,621元 | |
272973 | 12“ | 11.7" 至 12.3" | 10 磅/平方英寸/30 英尺。 | 9.7“ | 3/4 | 新台幣24,177元 | |
272998 | 18“ | 17.7" 至 18.3" | 8.7 磅/平方英寸/20 英尺。 | 9.7“ | 3/4 | 新台幣44,171元 |