Cherne 276128 | 測試球塞,多種尺寸,1.25 至 2 英吋尺寸,5.56​​.17 英吋長度,40 Psi/5 英尺。 | 6nrvXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 276128 測試球塞,多種尺寸,1.25 至 2 英吋尺寸,5.56​​.17 英吋長度,40 psi/4 英尺 | AE5XMV 6NRVXNUMX

CHERNE 276128 測試球塞,多尺寸,1.25 到 2 英寸尺寸,5.56 英寸長,17 psi/40 英尺。

有現貨
貨號:AE4XMV Model: 276128,en交叉參考:5NRV6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,461 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試球塞
放氣直徑1.21“
放氣長度5.56“
材料我們的乳膠
最高 背壓17 磅/平方英寸/40 英尺。
標稱尺寸1.25“到2”
範圍1.25" 至 2.1"
所需充氣壓力40 PSI
類別氣動
UPC675115276123

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)14.73
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.86
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓所需充氣壓力放氣長度放氣直徑價錢
CHERNE 276238 測試球塞,多種尺寸,2 至 3 英寸尺寸,5.57 英寸長度,17 psi/40 英尺 | AE4XMW 5NRV7 2762382“到3”1.9" 至 3.1"17 磅/平方英寸/40 英尺。35 PSI5.57“1.78“新台幣2,338元
CHERNE 276348 測試球塞,多種尺寸,3 至 4 英寸尺寸,5.18 英寸長度,17 psi/40 英尺 | AE4XMX 5NRV8 2763483“到4”2.8" 至 4.25"17 磅/平方英寸/40 英尺。40 PSI5.18“2.64“新台幣2,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 276128 測試球塞,多尺寸,1.25 到 2 英寸尺寸,5.56 英寸長,17 psi/40 英尺。
新台幣2,461元 /單元