項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 可重發球 |
鼓風機轉速 | 3500 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 871 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 813 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 757 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 698 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 636 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 571 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 497 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 402 |
dBA @ 5英尺 | 86 |
出料高度(英寸) | 5 |
排放寬度(英寸) | 5 |
滿載電流 | 2.78 |
房屋高度 | 18.25“ |
外殼長度 | 15.875“ |
外殼材質 | 鋁 |
外殼寬度 | 4.5“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 6" |
最高 環境溫度。 | 120 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 3600 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 56C |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 3600 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | 徑向葉片 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 11 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 2.875“ |
船重(kg) | 48.6 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 房屋高度 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 外殼長度 | 外殼寬度 | 入口直徑 | 電機框架 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1 / 2馬力 | 13.437“ | 281 | 252 | 10.25“ | 4" | 4" | 56C | 1/2 | 新台幣53,324元 | |
900-1HP | 17 3機構/ 32“ | 566 | 531 | 13.5“ | 4.375“ | 5" | 56C | 1 | 新台幣67,984元 | |
1200-3HP | 21 5機構/ 16“ | 1248 | 1202 | 17.625“ | 5.187“ | 7" | 182TC | 3 | 新台幣84,088元 | |
1400-5HP | 25.437“ | 1757 | 1709 | 18 15機構/ 16“ | 6 5機構/ 16“ | 7" | 184TC | 5 | 新台幣91,683元 | |
1500-7.5HP | 26“ | 2573 | 2457 | 21 5機構/ 16“ | 7 5機構/ 16“ | 10“ | 213TC | 7.5 | 新台幣115,595元 | |
1800-10HP | 26 9機構/ 16“ | 2447 | 2387 | 23 5機構/ 16“ | 6 5機構/ 16“ | 10“ | 215TC | 10 | 新台幣129,116元 | |
1829-15HP | 29 13機構/ 16“ | 3599 | 3521 | 23.875“ | 8.125“ | 10“ | 254TC | 15 | 新台幣156,502元 |