項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 可重發球 |
鼓風機轉速 | 3500 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1757 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 1110 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 900 |
CFM @ 12.00英寸 SP | 720 |
CFM @ 13.00英寸 SP | 550 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1709 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 1657 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 1599 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 1530 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 1448 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 1367 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 1294 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 1218 |
dBA @ 5英尺 | 94 |
出料高度(英寸) | 6 |
排放寬度(英寸) | 6 |
滿載電流 | 5.72 |
房屋高度 | 25.437“ |
外殼長度 | 18 15機構/ 16“ |
外殼材質 | 鋁 |
外殼寬度 | 6 5機構/ 16“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 7" |
最高 環境溫度。 | 120 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 3600 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 184TC |
電機功率 | 5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 3600 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-1 / 8“ |
類別 | 徑向葉片 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 14“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3.25“ |
船重(kg) | 77.85 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 房屋高度 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 外殼長度 | 外殼寬度 | 入口直徑 | 電機框架 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1 / 2馬力 | 13.437“ | 281 | 252 | 10.25“ | 4" | 4" | 56C | 1/2 | 新台幣53,324元 | |
900-1HP | 17 3機構/ 32“ | 566 | 531 | 13.5“ | 4.375“ | 5" | 56C | 1 | 新台幣67,984元 | |
1000-2HP | 18.25“ | 871 | 813 | 15.875“ | 4.5“ | 6" | 56C | 2 | 新台幣67,002元 | |
1200-3HP | 21 5機構/ 16“ | 1248 | 1202 | 17.625“ | 5.187“ | 7" | 182TC | 3 | 新台幣84,088元 | |
1500-7.5HP | 26“ | 2573 | 2457 | 21 5機構/ 16“ | 7 5機構/ 16“ | 10“ | 213TC | 7.5 | 新台幣115,595元 | |
1800-10HP | 26 9機構/ 16“ | 2447 | 2387 | 23 5機構/ 16“ | 6 5機構/ 16“ | 10“ | 215TC | 10 | 新台幣129,116元 | |
1829-15HP | 29 13機構/ 16“ | 3599 | 3521 | 23.875“ | 8.125“ | 10“ | 254TC | 15 | 新台幣156,502元 |