項目 | 鵝頸式浴室水龍頭 |
主體材料 | 鑄造黃銅 |
連線設定 | 3/8“女壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 死板 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
能量源 | 電池 |
傳感器範圍 | 3“到13” |
出水口長度 | 5.375“ |
UPC | 611943473655 |
閥門類型 | 測光 |
電壓 | 6V |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水龍頭 | 安裝類型 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.103.AB.1 | 剛性/搖擺 | 甲板 | 交流電源 | 12V | 新台幣33,602元 | ||
116.113.AB.1 | 死板 | 甲板 | 交流電源 | 12V | 新台幣34,578元 | ||
116.123.AB.1 | 死板 | 甲板 | 交流電源 | 12V | 新台幣34,404元 | ||
116.213.AB.1 | 死板 | 甲板 | 電池 | 6V | 新台幣35,211元 | ||
116.204.AB.1 | 死板 | 壁燈 | 電池 | 6V | 新台幣33,602元 | ||
116.223.AB.1 | 死板 | 甲板 | 電池 | 6V | 新台幣42,202元 |