項目 | 玻璃填充物 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 3/8“ MNPT |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 死板 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 全流 |
流量 | 1加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 壁燈 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 1 |
閥門類型 | 活塞 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
712-ABCP | 1/2“ NPSM | 甲板 | 新台幣9,899元 |